Rezalna obračalna ploščica SPGT 120408, HU7815

Št. art.: 218345 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,96 € / 1 kos
  • od 10 kos
    15,80 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Osnovna oblika kvadratno
Širina rezalne plošče 12,7 mm
Debelina rezalne ploščice 4,76 mm
Dolžina rezalne plošče 12 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 12 mm
Premer rezalne plošče 12,7 mm
Radij kota 0,8 mm
Dolžina kotnega posnetja 0 mm
Kot posnetja roba 0 stopinj
Kotnik 90 stopinj
Cepilni kot 20 stopinj
Nastavljiv kot 0 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 11 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 11 stopinj
Normalni prosti kot (ravni rez) 11 stopinj
Rezalni pogoji neprekinjeno
Koda ISO SPGT 120408
Izvedba lomilca odrezkov FN
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Skupina uporabe orodij N10
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HU7815
Prevleka neprevlečeno
Zvrst HU7815
Debelina rezalne plošče 4,76 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča SP1204083N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 SP1204083N
Opis rezalne plošče SPGT 120408
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Število rezil 4 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material materiali NE (N)
Tolerančni razred G
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Masa 8 g
Vsebina 1 kos
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218345 ALU
EAN/GTIN 4045197765475
Številka proizvajalca 218345 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
750
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
600
mokro maks.
 
suho