• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SPGT 120408, HU7815

Cod articol.: 218345 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,63 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    15,53 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 12 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,76 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 11 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 11 grad
Cod ISO SPGT 120408
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HU7815
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Denumire Inserție de tăiere SPGT 120408
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material din aluminiu
Clasa de toleranţă G
Tip de fixare Alezaj
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 8 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218345 ALU
EAN / GTIN 4045197765475
Număr producător 218345 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
750
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
Umiditate maximă
 
Uscat