Fræsevendeskærsplatte SPGT 120408, HU7815

Art.-nr.: 218345 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    122,70 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    102,25 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform kvadratisk
Skærepladebredde 12,7 mm
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Skærepladelængde 12 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 12 mm
Skærepladediameter 12,7 mm
Hjørneradius 0,8 mm
Hjørneaffasningslængde 0 mm
Hjørnefasvinkel 0 grader
Hjørnevinkel 90 grader
Spånvinkel 20 grader
Indstillingsvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 11 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 11 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 11 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode SPGT 120408
Version, spånbryder FN
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Værktøjsanvendelsesgruppe N10
Skærestof, producentbetegnelse HU7815
Belægning ubelagt
Type HU7815
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SP1204083N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 SP1204083N
Beskrivelse, skæreplade SPGT 120408
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 4 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale ikke-jernholdige materialer (N)
Toleranceklasse G
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Vægt 8 g
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218345 ALU
EAN/GTIN 4045197765475
Producentnummer 218345 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
750
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
våd, maksimal
 
tør