{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez tarczowy | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 40 mm | |
| Szerokość cięcia B | 4 mm | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 18 | |
| Długość całkowita L | 6 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Seria | DeepMILL-G | |
| maks. głębokość cięcia ap | 9,2 mm | |
| Oznaczenie producenta | Frässcheiben DeepMILL-G | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Gatunek | HB720 | |
| Masa | 54 g | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU); Wcinanie (ESE) | |
| Głębokość zagłębienia na cięcie | 9,2 mm | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 4 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne |
| Numer artykułu | 218234 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001737151 | |
| Numer producenta | 164446 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |