• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze-disc DeepMILL-G Lăţime ap = 4 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Cod articol.: 218234 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză-disc cu alezaj
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 40 mm
Lăţime de tăiere B 4 mm
Diametru gaură de montare D3 13 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 18
Lungimea totală L 6 mm
Material tăiș Carbură
Adâncime de tăiere max., Canale complete 9,2 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie DeepMILL-G
Unghi de reglare 90 grade
Unghi greblă lateral 10 grade
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător FKN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 54 g
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Adâncimea intervenției pe tăietură 9,2 mm
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 4 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol 218234 40
EAN / GTIN 2050001737151
Număr producător 164446
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Frezarea canalelor, canelare, structuri cu nervuri.
Cu DeepMILL-G se poate prelucra până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.