{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de disco | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo Dc | 40 mm | |
| Ancho de corte B | 4 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 18 | |
| Longitud total L | 6 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Serie | DeepMILL-G | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 9,2 mm | |
| Denominación del fabricante | Frässcheiben DeepMILL-G | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Clase | HB720 | |
| Peso | 54 g | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Profundidad de corte por corte | 9,2 mm | |
| Factor de corrección fz | 1,5 | |
| Profundidad de corte mín. | 4 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas |
| Número de artículo | 218234 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001737151 | |
| Número del fabricante | 164446 | |
| Fabricante/responsable | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |