• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pilové listy PolySAW-G šířka ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Artiklové číslo: 218226 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Pilový list
Povlak
TiAlN
Průměr břitu Dc
40 mm
Šířka řezu B
1,5 mm
Průměr upínacího otvoru D3
11 mm
Počet břitů (po obvodu) Z
20
Celková délka L
6 mm
Řezný materiál
TK
Hloubka řezu max., Plné drážky
10,5 mm
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
HOG-21822x4011-10
Suché obrábění
omezené použití
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
PolySAW-G
Úhel nastavení
90 stupně
Úhel odklonu třísky
10 stupně
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Hmotnost
24 g
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU)
Hloubka záběru v jednom řezu
10,5 mm
Faktor korekce fz
1,5
Hloubka řezu min.
1,5 mm
Hloubka řezu použití
Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218226 40
EAN / GTIN 2050001737373
Číslo výrobce 179699
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pro dělení, řezání a drážkování. S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.