{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 40 mm | |
| Szerokość cięcia B | 1 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 11 mm | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 20 | |
| Długość całkowita L | 6 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 10,5 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | PolySAW-G | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 24 g | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Głębokość zagłębienia na cięcie | 10,5 mm | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 1 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne |
| Numer artykułu | 218222 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001736963 | |
| Numer producenta | 179694 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |