• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Nr art.: 218222 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Piła tarczowa
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 32 mm
Szerokość cięcia B 1 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 16
Długość całkowita L 6 mm
Materiał skrawający VHM
Seria PolySAW-G
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 7,6 mm
Oznaczenie producenta Sägeblätter PolySAW-G
Kąt przyłożenia 90 stopni
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7820
Gatunek HB7820
Masa 18 g
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU); Frezowanie rozdzielające (FTR)
Odpowiedni adapter 09/16
Maksymalna głębokość wcinania 7,6 mm
Głębokość zagłębienia na cięcie 7,6 mm
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218222 32
EAN / GTIN 2050001736956
Numer producenta 179693
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.
PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.