• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hojas de sierra PolySAW-G Ancho ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Número de artículo: 218222 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Hoja de sierra circular
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo Dc
40 mm
Ancho de corte B
1 mm
Diámetro del orificio de montaje D3
11 mm
Número de cortes (circunferencial) Z
20
Longitud total L
6 mm
Material de corte
MDI
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Sujeción para mandril de fresado
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento
Taladro (interior)
Lubricante refrigerante
sí
Serie
PolySAW-G
Ángulo de ajuste
90 grados
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso)
Interfaz
Punto de separación 1
Peso
24 g
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Profundidad de corte por corte
10,5 mm
Factor de corrección fz
1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 218222 40
EAN / GTIN 2050001736963
Número del fabricante 179694
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Para cortar, aserrar y ranurar.
PolySAW-G permite mecanizar hasta el fondo.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.