• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pânze de ferăstrău PolySAW-G Lăţime ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Cod articol.: 218222 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de circular
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 32 mm
Lăţime de tăiere B 1 mm
Diametru gaură de montare D3 9 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 16
Lungimea totală L 6 mm
Material tăiș Carbură
Adâncime de tăiere max., Canale complete 7,6 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport arbore freză
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Serie PolySAW-G
Unghi de reglare 90 grade
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 18 g
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR)
Adâncimea intervenției pe tăietură 7,6 mm
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 1 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol 218222 32
EAN / GTIN 2050001736956
Număr producător 179693
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pentru secţionare, tăiere şi canelare.
Cu PolySAW-G se poate debita până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.