{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 54,95 mm | |
| Lungime activă A | 25 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | M16 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Gewindefräskopf | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TN1603014N | |
| Denumire Inserție de tăiere | TN1603014N | |
| Lungime utilă L1 | 25 mm | |
| Greutate | 172 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Diametru min. de tăiere D1 | 36,5 mm | |
| Diametru bandă D3 | 29 mm | |
| Lungime cap L | 32,95 mm | |
| Tip freză | Freză de filetat | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 3 | |
| Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere | 1 | |
| Numărul de plăci de tăiere pe nivel de montare | 3 | |
| Număr plăcuţe amovibile | 3 | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 16 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Freză de filetat | |
| Filet de prindere M | M16 |
| Cod articol | 218110 36 | |
| EAN / GTIN | 4062406245269 | |
| Număr producător | 218110 36 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |