{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | leva in desna | |
Izvedba držala | z navojem | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Velikost ploščice | 16 | |
Število rezil Z | 3 | |
Vpenjalni navoj | M16 | |
Efektivni ⌀ D | 36,5 mm | |
⌀ zveze D1 | 29 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 32,95 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
L2 | 7,95 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279810 2 (TX10; 1,58 Nm) | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 218110 36 | |
EAN/GTIN | 4062406245269 |