{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba rolek prowadzących, Z rolkami prowadzącymi | 4 | |
| Rodzaj produktu | obcinaki do rur | |
| Do rur z | aluminium; miedź | |
| Wersja | Z rolkami prowadzącymi | |
| Liczba krążków tnących | 2 | |
| Długość całkowita | 145 mm | |
| Masa całkowita | 390 g |
| Numer artykułu | 2180N-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896198986 | |
| Numer producenta | 2180N-2 | |
| Numer L | L60140 4061 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |