Tăietor de tuburi

Cod articol.: 2180N-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 4
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Recomandat pentru materiale tip ţeavă aluminiu; cupru
Execuție Cu role de ghidare
Număr rotiţe de tăiat 2
Lungimea totală 145 mm
Greutate totală 390 g

Identificare și clasificare

Cod articol 2180N-2
EAN / GTIN 4000896198986
Număr producător 2180N-2
L-Număr L60140 4061
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Tăierea țevilor din aluminiu, cupru și metal cu pereți subțiri
  • Pentru tăierea țevilor din aluminiu, cupru și metal cu pereți subțiri
  • Lamă de debavurare integrată NOGA complet detașabilă
  • Sistemul de schimbare rapidă permite schimbarea rapidă a cuțitului-roată, fără a fi necesare alte unelte
  • Inclusiv 2 cuțite-roată (2180N-021): câte 1 montat în cap și în capacul butonului rotativ
  • Fus în lagăr de oțel pentru o alunecare mai bună a saniei
  • Corp din aliaj de magneziu turnat sub presiune
  • Glisiere și buton rotativ din zinc turnat sub presiune
  • Dimensiuni / lungime: 145 mm
  • Diametru (min-max): 6 – 35 mm
  • Greutate netă (kg): 0.39 kg