Tagliatubi telescopico ∙ 145 mm

Codice art.: 2180N-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di rulli di guida, Con rulli di guida 4
Tipo di prodotto tagliatubi
Per materiale dei tubi aluminium; copper
Esecuzione Con rulli di guida
Numero di rotelle 2
Lunghezza complessiva 145 mm
Peso totale 390 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2180N-2
EAN / GTIN 4000896198986
Codice del produttore 2180N-2
Numero-L L60140 4061
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Taglio di alluminio, rame e tubi di metallo dal corpo sottile
  • 4 rullini per un'aderenza ottimale dei tubi durante il taglio
  • Lama di sbavatura NOGA integrata completamente estraibile
  • Il sistema a sostituzione rapida consente un cambio veloce della rotella tagliente senza utensili
  • Incluse 2 rotelline di taglio (2180N-021): una montata nella testa e una nel cappuccio del pomello rotativo
  • Vite filettata su cuscinetto d'acciaio per un miglior scorrimento del cursore
  • Corpo in magnesio pressofuso
  • Cursore e pomello rotativo pressofusi zincati
  • Dimensioni / Lunghezza: 145 mm
  • Diametro (min-max): 6 – 35 mm
  • Peso netto (kg): 0.39 kg