Klucz nastawny z jednym otworem 12″ 1000 V

Nr art.: 2179075
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2179075
EAN / GTIN 4010886883716
Numer producenta 2179075
Numer L L60160 4692
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Chromowany
Chromowany, końcówki oksydowane na czarno
Izolacja podwodna
Sprawdzone pojedynczo, izolowane do 1000 V

Cecha szcz.:

  • Wersja: model szwedzki, izolacja zanurzeniowa, bęben z obrotem w lewo
  • Długość całkowita [cal]: 12
  • materiał uchwytu: zanurzony
  • pozycja szczęki: 15°
  • Powierzchnia: chromowany, końcówki oksydowane na czarno
  • podziałka skali: 0-36
  • Rozpiętość [mm]: 36 mm
  • izolacja 1000 V: tak
  • Otwór do zawieszenia: nie
  • Skala regulacyjna: tak
  • Funkcja grzechotki: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie