{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 305 mm | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Couleur | Rouge; argent | |
| Avec fonction de cliquet | non | |
| Mors réversibles | non | |
| Avec graduation | oui | |
| Ouverture de clé minimale | 0 mm | |
| Ouverture maximale | 36 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Type de produit | clé à molette | |
| Surface | avec chromage; brunissage | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | 2179075 | |
| EAN / GTIN | 4010886883716 | |
| Réf. fabricant | 2179075 | |
| Article hors catalogue | L60160 4692 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |