{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Samlet længde L | 305 mm | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Farve | rød; sølvfarvet | |
| Med skraldefunktion | nej | |
| Vendebakker | nej | |
| Med skalering | ja | |
| Min. nøglevidde | 0 mm | |
| Maks. nøglevidde | 36 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Produkttype | skiftenøgle | |
| Overflade | bruneret; forkromet | |
| Drev | greb |
| Artikelnummer | 2179075 | |
| EAN/GTIN | 4010886883716 | |
| Producentnummer | 2179075 | |
| L-nummer | L60160 4692 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |