Koła z oponami poliuretanowymi

Nr art.: 2179
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki poliuretan (PU)
Zakres zastosowania wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2179
EAN / GTIN 4017976021799
Numer producenta 2179
Numer L L90080 1199
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Dodatkowa opłata za koła z oponami poliuretanowymi zamiast standardowego zestawu kół. Dodatkowa opłata za wózek przy rozmiarze koła 125 x 40 mm. Piasta na łożyskach rolkowych, lekka i cicha praca, odporna na wiele agresywnych mediów.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32
  • Opony: poliuretan
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata za rolki Ø 125 mm