Kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami

Št. art.: 2179
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki poliuretan (PU)
Zakres zastosowania wózki transportowe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2179
EAN/GTIN 4017976021799
Številka proizvajalca 2179
L-število L90080 1199
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de

Opis

Version:

mounted

Description:

Hubs with roller bearings, smooth, silent running, resisting to many aggressive media. Additional charge compared to standard wheels.

Feature:

  • Wheel size (mm): 125 x 32
  • Tyres: Polyurethane
  • Note: surcharge on wheels Ø 125 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript