• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Räder mit Polyurethan-Bereifung

Artikel-Nr.: 2179
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Radlagerung Kugellager
Produktart Rad
Durchmesser außen Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle Polyurethan (PU)
Einsatzbereich Transportwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2179
EAN / GTIN 4017976021799
Herstellernummer 2179
L-Nummer L90080 1199
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Mehrpreis für Räder mit Polyurethan-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 125 x 40 mm. Naben mit Kugellager, leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien.

Merkmal:

  • Radgröße (mm): 125 x 32
  • Bereifung: Polyurethan
  • Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 125 mm