{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Fräsplatte für Sicherungsnuten, ohne Kantenbruch | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 23 mm | |
| Szerokość wykonywanego rowka m | 3,23 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 2,2 mm | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Do materiału | Stal (P); Stal hartowana (H); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; aluminium; tworzywa sztuczne; Żeliwo szare (K) | |
| Masa | 8 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 217462 3,15 | |
| EAN / GTIN | 4045197217394 | |
| Numer producenta | 217462 3,15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |