Freesplaat voor borgsleuven, zonder afschuining 3,15 mm

Artikelnummer: 217462 3,15

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 39,72 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 33,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale maat ringdikte 3,15 mm
Soort HB7720
Groefbreedte W −0,03 3,23 mm
Diepte t 2,2 mm
Radius R 0,3 mm
Buiten-⌀ D 23 mm
Dikte E 4 mm
Type 01
Aantal snijkanten Z 3
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217462 3,15
EAN/GTIN 4045197217394

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog