• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki do rowków pierśc. osadcz., bez sfazowanych krawędzi, HB7720, grubość nominalna pierścienia: 2,15mm

Nr art.: 217462 2,15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    228,57 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    190,46 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość nominalna pierścienia (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Liczba ostrzy 3 szt.
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7720
Materiał skrawający HC
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Fräsplatte für Sicherungsnuten, ohne Kantenbruch
Grubość płytki skrawającej S 4 mm
Średnica zewnętrzna D 23 mm
Szerokość wykonywanego rowka m 2,23 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,75 mm
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Grubość płytki skrawającej T 4 mm
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Do materiału Stal (P); Stal hartowana (H); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; aluminium; tworzywa sztuczne; Żeliwo szare (K)
Masa 8 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217462 2,15
EAN / GTIN 4045197217370
Numer producenta 217462 2,15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy