{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyűrűvastagság névleges méret | 3,15 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Horonyszélesség W −0,03 | 3,23 mm | |
Mélység t | 2,2 mm | |
Rádiusz R | 0,3 mm | |
Külső ⌀ D | 23 mm | |
Vastagság E | 4 mm | |
Típus | 01 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217462 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197217394 | |
Gyártó száma | 217462 3,15 |