{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ringtjocklek | 2,15 mm | |
Sort | HB7720 | |
Spårbredd W −0,03 | 2,23 mm | |
djup (Dj) | 1,75 mm | |
radie R | 0,3 mm | |
Utvändig-⌀ D | 23 mm | |
Tjocklek E | 4 mm | |
Typ | 01 | |
Antal skär Z | 3 | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikkelkode | 217462 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197217370 | |
Manufacturer number | 217462 2,15 |