• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Placa de fresado para ranuras de retención, sin redondeado de cantos, HB7720, Medida nominal grosor anillo: 2,15mm

Número de artículo: 217462 2,15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    46,12 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    38,43 € / 1 unidad
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal grosor anillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Cantidad de cortes 3 ud.
Recubrimiento TiAlN
Clase HB7720
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Fräsplatte für Sicherungsnuten, ohne Kantenbruch
Ancho de la placa de corte B 1,75 mm
Grosor de la placa de corte S 4 mm
Diámetro exterior D 23 mm
Ancho de ranura resultante m 2,23 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB7720
Grosor de la inserción T 4 mm
Tipo de producto Placa de corte
Dirección de uso derecha
Peso 8 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 217462 2,15
EAN / GTIN 4045197217370
Número del fabricante 217462 2,15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør