Płytka frezarska do rowków typu jaskółczy ogon, HB7720, kąt α: 30stopni

Nr art.: 217263 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    315,70 PLN / 1 Sztuka
  • z 3 Sztuka
    263,09 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kąt α (stopni) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Fräsplatte für Schwalbenschwanznut
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Szeroka płytka skrawająca B 2,3 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,3 mm
Długość płytki skrawającej L 4,5 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Kąt wierzchołkowy 120 stopni
Kod ISO HOG-P16xx05
maks. głębokość cięcia ap max 2,45 mm
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7720
Grubość płytki skrawającej T 0,2 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-P16xx05
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG-P16xx05
Oznaczenie płytki skrawającej HOG-P16xx05
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Z kodem ISO zak
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Masa 8 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217263 30
EAN / GTIN 4062406729042
Numer producenta 217263 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ze sfazowaniem tylnym, odpowiednia do obróbki płaszczyzn.