Plaquita de fresado sin perfil, HB7720, Ángulo α: 30grados

Número de artículo: 217263 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    64,05 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 3 Unidad(es)
    53,38 € / 1 Unidad
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo α (grados) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante Fräsplatte für Schwalbenschwanznut Winkel a 30 Grad
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HB7720
Recubrimiento TiAlN
Clase HB7720
Grosor de la inserción 5 mm
Tipo de producto Placa de corte
Norma DIN 4988
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia H
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Peso 8 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 217263 30
EAN / GTIN 4062406729042
Número del fabricante 217263 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con bisel de arrastre, adecuado para mecanizado plano.

Descargas y documentos

Productos adecuados