{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | Fräsplatte für Schwalbenschwanznut | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skærepladebredde | 2,3 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 3,3 mm | |
| Skærepladelængde | 4,5 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Spidsvinkel | 120 grader | |
| ISO-kode | HOG-P16xx05 | |
| Skæredybde maks. | 2,45 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | P | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7720 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Type | HB7720 | |
| Skærepladetykkelse | 0,2 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | C (uden hul, fastspændt fra oven) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | HOG-P16xx05 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | HOG-P16xx05 | |
| Beskrivelse, skæreplade | HOG-P16xx05 | |
| Produkttype | Skæreforsats | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 6 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning (FPR) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Vægt | 8 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 217263 30 | |
| EAN/GTIN | 4062406729042 | |
| Producentnummer | 217263 30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |