• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki bez zarysu, HB7720, szerokość frezowania A: 2mm

Nr art.: 217259 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    487,13 PLN / 1 sztuka
  • z 3 sztuki
    405,95 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość frezowania A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI)
Liczba ostrzy 6 szt.
Gatunek HB7720
Materiał skrawający HM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Szerokość płytki skrawającej B 2 mm
Średnica zewnętrzna D 37 mm
Szerokość wykonywanego rowka m 2 mm
Maks. głębokość skrawania ap 11,5 mm
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7722
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal hartowana (H); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; aluminium; tworzywa sztuczne; Żeliwo szare (K)
Masa 35 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217259 2
EAN / GTIN 4062406278151
Numer producenta 217259 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo duża głębokość wcinania Smaks.