• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki bez zarysu, HB7720, szerokość frezowania A: 2,5mm

Nr art.: 217259 2,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    482,04 PLN / 1 sztuka
  • z 3 sztuki
    401,67 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość frezowania A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Liczba ostrzy 6 szt.
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7720
Oznaczenie producenta Fräsplatte ohne Profil
Szerokość płytki skrawającej B 11,5 mm
Średnica zewnętrzna D 37 mm
Szerokość wykonywanego rowka m 2,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 11,5 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7723
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P)
Masa 35 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217259 2,5
EAN / GTIN 4062406278168
Numer producenta 217259 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo duża głębokość wcinania Smaks.