• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de fresado sin perfil, HB7720, Anchura de fresado A: 2mm

Número de artículo: 217259 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    98,37 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 3 unidades(es)
    81,98 € / 1 unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de fresado A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado circular (fresado redondo) (FZI)
Cantidad de cortes 6 ud.
Clase HB7720
Material de corte MD
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Ancho de la placa de corte B 2 mm
Diámetro exterior D 37 mm
Ancho de ranura resultante m 2 mm
Profundidad de corte ap, máx. 11,5 mm
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HB7722
Tipo de producto Placa de corte
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Aceros templados (H); Aluminio; Fundición de acero (K); Materiales NE (N); Titan; Universal; plásticos
Peso 35 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 217259 2
EAN / GTIN 4062406278151
Número del fabricante 217259 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con profundidad de tronzado extragrande Smáx.