{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI) | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Categorie | HB7720 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 2 mm | |
| Diametru exterior D | 37 mm | |
| lățime canelură de produs m | 2 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 11,5 mm | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7722 | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Oțel ranforsat (H); Plastic; Titan; Universal; din aluminiu | |
| Greutate | 35 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 217259 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406278151 | |
| Număr producător | 217259 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |