• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 27XL

Artiklové číslo: 217252 27XL
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Průměr stopky DS 20 mm
Hloubka řezu max. L2 10,75 mm
Provedení stopky válcová stopka
Celková délka L 180 mm
Nepodepřená délka A 25 mm
Výměna nástrojů PowerCard
Vnitřní chlazení ano
Použití typu otvoru Průchozí otvor; Slepý otvor
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,013 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele min. Dc 15,5 mm
Délka břitu max. Lc 21,5 mm
Průměr hřídele 20 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 670 g
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Druh produktu Zavitova freza
Vhodná vyměnitelná břitová destička P26
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217252 27XL
EAN / GTIN 4045197216564
Číslo výrobce 217252 27XL
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Skutečná hloubka zápichu Smax se vypočítá takto: (D-d1) / 2.