• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do grawerowania, HB7525, Typ: UNI

Nr art.: 217216 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    214,48 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    178,72 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 815 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Oznaczenie producenta UNI
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się warunkowo
Powietrze nadaje się
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
szerokość skrawania 2,71 mm
maks. głębokość podcięcia 2 mm
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Wersja łamacza wiórów UNI
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi Gravieren/Entgraten
Powłoka PVD
Gatunek HB7525
Rodzaj produktu Płytka do grawerowania
Liczba ostrzy 4 szt.
Do materiału Universal
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217216 UNI
EAN / GTIN 4062406087913
Numer producenta 217216 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
50
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze