Izmjenjiva pločica za graviranje UNI

Artikl br.: 217216 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    44,65 € / Piece
  • od 10 Piece
    37,21 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
642 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip UNI
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Vrsta HB7525
Kut vrha 60 stupanj
Kutni radijus Re 0,08 mm
Duljina nastavka b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,71 mm
Posmak f 0,003-0,03 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za graviranje i odstranjivanje srha

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217216 UNI
EAN / GTIN 4062406087913

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
50
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak