Wisselplaat voor het graveren, HB7525, Type: UNI

Artikelnummer: 217216 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 43,92 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 36,60 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.031 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type UNI
Snijmateriaal HM
Soort HB7525
Tophoek 60 graden
Hoekradius Re 0,08 mm
Aanzetlengte b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,71 mm
Voeding f 0,003-0,03 mm
Producttype Wisselplaat voor het graveren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 217216 UNI
EAN/GTIN 4062406087913
Nummer fabrikant 217216 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht