Obračalna ploščica za graviranje UNI

Št. art.: 217216 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    42,12 € / kos
  • od 10 kos
    35,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
633 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip UNI
Rezalni material Karbidna trdina
Zvrst HB7525
Kot konice 60 stopinj
Radij kota Re 0,08 mm
Dolžina previsa b 0,4 mm
tmaks 2 mm
wmaks 2,71 mm
Podajanje f 0,003–0,03 mm
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za graviranje in posnemanje zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217216 UNI
EAN/GTIN 4062406087913

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
50
Jeklo < 1100 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak