Wózek z uchwytem i skrzynią

Nr art.: 2167
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 220 mm
Materiał powierzchni ładunkowej z tworzywa sztucznego
Szerokość powierzchni ładunkowej 400 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Szerokość użytkowa 410 mm
Głębokość użytkowa 610 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy / podwozie
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250 kg
Szerokość łącznie Bg 410 mm
Głębokość całkowita Tg 890 mm
Wysokość całkowita Hg 860 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2167
EAN / GTIN 4017976021676
Numer producenta 2167
Numer L L90080 892
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek skrzyniowy jest wykonany z ramy o konstrukcji z kątowników stalowych. Dyszel z rury stalowej, montowany na śruby, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Otwarta rama z wyjmowaną skrzynką z tworzywa sztucznego o wymiarach 600 x 400 x 220 mm. 2 koła skrętne i 2 koła stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych, hamulce na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 410
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 209
  • Długość całkowita (mm): 890
  • Całkowita szerokość (mm): 410
  • Całkowita wysokość (mm): 860
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32