Carrello con impugnatura di cigno

Codice art.: 2167
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Con maniglia sì
Numero mpugnature 1
Materiale impugnatura tubo di acciaio
Con superficie di carico sì
Altezza bordo 220 mm
Materiale piano di carico plastica
Ampio piano di carico 400 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Larghezza utile 410 mm
Profondità utile 610 mm
Tipo di rotella ruota fissa; Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Ruote di trasporto/telaio
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura angolare di acciaio; struttura tubolare in acciaio
Tragfähigkeit max. 250 kg
Larghezza complessiva Bg 410 mm
Profondità totale Tg 890 mm
Altezza complessiva Hg 860 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2167
EAN / GTIN 4017976021676
Codice del produttore 2167
Numero-L L90080 892
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Il carrello a cassone è realizzato con un telaio in acciaio angolare. Timone avvitabile in tubo d’acciaio, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007. Telaio aperto con cassone in plastica rimovibile 600 x 400 x 220 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere, fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 250
  • Lunghezza superficie utile (mm): 610
  • Larghezza superficie utile (mm): 410
  • Altezza del piano di carico (mm): 209
  • lunghezza totale (mm): 890
  • Larghezza totale (mm): 410
  • Altezza totale (mm): 860
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32