Ročajni valjček s škatlo

Št. art.: 2167
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
S potisnim ročajem da
Število ročajev 1
Kovinski ročaj jeklena cev
Z nakladalno površino da
Višina roba 220 mm
Material, nakladalna površina umetne mase
Širina nakladalne površine 400 mm
Globina nakladalne površine 600 mm
Uporabna širina 410 mm
Uporabna globina 610 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček/podvozje
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; konstrukcija iz jeklenih kotnikov
Tragfähigkeit max. 250 kg
Skupna širina Bg 410 mm
Celotna globina Tg 890 mm
Celotna višina Hg 860 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2167
EAN/GTIN 4017976021676
Številka proizvajalca 2167
L-število L90080 892
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Voziček za škatle je izdelan z okvirjem iz kotne jeklene konstrukcije. Tehtnica iz cevastega jekla, privijačena, prašno lakirana v bleščeče modri barvi RAL 5007. Odprt okvir z odstranljivo plastično škatlo 600 x 400 x 220 mm. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta z žlebastimi krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 250
  • Dolžina delovne površine (mm): 610
  • Širina uporabne površine (mm): 410
  • Višina nakladalne površine (mm): 209
  • delovna dolžina (mm): 890
  • Celotna širina (mm): 410
  • Skupna višina (mm): 860
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32