{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Couleur | bleu | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 1 | |
| Matériau poignée | tube d’acier | |
| Avec plateau | oui | |
| Hauteur bord | 220 mm | |
| Matériau plateau | plastique | |
| Largeur plateau | 400 mm | |
| Profondeur plateau | 600 mm | |
| Largeur utile | 410 mm | |
| Hauteur utile | 610 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | rouleur/Patin rouleur | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en acier à cornière; construction en tube d’acier | |
| Tragfähigkeit max. | 250 kg | |
| Largeur totale Bg | 410 mm | |
| Profondeur totale Tg | 890 mm | |
| Hauteur totale Hg | 860 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 2167 | |
| EAN / GTIN | 4017976021676 | |
| Réf. fabricant | 2167 | |
| Article hors catalogue | L90080 892 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |