{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Pogłębiacze stożkowe | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 24,2 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 89 mm | |
| Długość wysięgu A | 37 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SP.T09T3.. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01601005 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 49 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Długość rowków mocujących | 32 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SP09T3083N | |
| Masa | 138 g | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Wielkość płytek skrawających | 09 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 216635 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197778970 | |
| Numer producenta | 216635 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |