Fraise à lamer en poussant avec queue Weldon, pour plaquettes SP.., réglable

Réf.: 216635 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue Ds h6 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises à chanfreiner
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, max. Dc 24,2 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Longueur totale L 89 mm
Longueur de col A 37 mm
Désignation de la plaquette SP.T09T3..
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 49 mm
Type de queue HB
Longueur des goujures 32 mm
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SP09T3083N
Poids 138 g
Procédé d’usinage fraisage de profils (SPR)
Taille de plaquette 09
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 216635 16
EAN / GTIN 4045197778970
Réf. fabricant 216635 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier à outils trempé. Vernier gravé. Deux arêtes dégagées.
 

Utilisation:

Pour l'ébavurage en poussant et en tirant, le chanfreinage et le lamage.
Convient pour le fraisage en plongée oblique.
Pour angles de 0° à 90°, réglage progressif.

Remarque(s):

Pour un réglage précis du degré, utiliser un banc de pré-réglage.

Plaquettes adaptées pour Ø16 : 218341 UNI

Plaquettes adaptées pour Ø20 et Ø25 : 218361 UNI