Verstelbare verzinker 16 mm

Artikelnummer: 216635 16
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelbereik afschuinhoek: 0-90

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 16 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelbereik afschuinhoek 0-90
Aantal snijkanten Z 1
Afkoppellengte L1 37 mm
Totale lengte Ltotaal 86 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat SP.T09T3..
Wisselplaatschroevenset 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Instelelement 219885
Klemschroef voor instelelement 219887
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216635 16
EAN/GTIN 4045197778970

Omschrijving

Uitvoering:

Geproduceerd van veredeld gereedschapsstaal. Dieptegegraveerde schaalverdeling. Twee vrijgestelde wisselplaatkanten.
 

Toepassing:

Voor het meelopend en terugtrekkend afbramen, afschuinen en verzinken.
Geschikt voor schuin insteken.
Traploos instelbaar voor hoeken van 0° - 90°.

Tip:

Gebruik een instelapparaat voor de exacte instelling van het aantal graden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen