HOLEX Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., verstellbar

Artikel-Nr.: 216635 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ Ds h6 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kegelsenker
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Schneidendurchmesser, max. Dc 24,2 mm
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Länge gesamt L 89 mm
Auskraglänge A 37 mm
Bezeichnung Schneidplatte SP.T09T3..
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01601005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 49 mm
Schaftausführung HB
Spannutenlänge 32 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SP09T3083N
Gewicht 138 g
Bearbeitungsverfahren Profilsenken (SPR)
Wendeplattengröße 09
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216635 16
EAN / GTIN 4045197778970
Herstellernummer 216635 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hergestellt aus vergütetem Werkzeugstahl. Tiefengravierte Skala. Zwei freigestellte Wendeplattenschneidkanten.

Verwendung:

Zum Vor- und Rückwärtsentgraten, Fasen und Senken.
Zum Schrägeintauchen geeignet.
Für Winkel von 0° - 90° stufenlos einstellbar.

Hinweis:

Zur exakten Gradzahl-Einstellung Voreinstellgerät benutzen.