ANGT 160605 PPTR ST1400

Nr art.: 216015 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    88,34  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    73,62  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ANGT 160605 PPTR
typ ST1400
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HB7830
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,13 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216015 ST1400
EAN / GTIN 4045197411242

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
310
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
230
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
żeliwo szare (sferoidalne)
K
270
maksymalnie na mokro
 
suchy