ANGT 160605 PPTR ST1400

Número de artículo: 216015 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,24 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,70 € / Unidad
a petición
En stock
1.055 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ANGT 160605 PPTR
Tipo ST1400
Radio angular 0,5 mm
Clase HB7830
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,13 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216015 ST1400
EAN / GTIN 4045197411242

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
310
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
230
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
270
húmedo máximo
 
seco